Diamant-doorslijpschijf D1A1R 230x3,8x22,23 mm D852 (zeer grof) voor grijs/lamellair-/nodulair gietijzer

Artikelnummer: 4007220956021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220956021
EAN/GTIN 4007220956021
Nummer fabrikant 68423228
L-nummer L51220 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven in de korrelgrofte D 852 zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS), en voor het gebruik op robots. Zij zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.

Kenmerk:

  • Beschermsegment per zijde: geen
  • Vorm: D
  • Breedte metrisch: 3.8 mm
  • Hoofdbladdikte: 1.8 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • ø buiten metrisch: 230 mm
  • Korrelgrofte: D 852

Voordeel:

  • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
  • Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
  • Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
  • Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De diameter 230 mm is geschikt voor gangbare haakse slijpmachines.
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bewerkbare materialen: Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Geschikte producten