Diamant-slijpstift ronde walsvorm Ø 5,0 mm stift-Ø 6 mm D126 (middel) ideaal voor handmatig gebruik

Artikelnummer: 4007220955932
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220955932
EAN/GTIN 4007220955932
Nummer fabrikant 36425026
L-nummer L51170 131
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant- en CBN-slijpstiften worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. De ronde walsvorm WR is het beste geschikt voor handmatig gebruik en kan voor de meest verschillende ontbraam- en slijpwerkzaamheden gebruikt worden. A = verjongde stift

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 18 mm
  • ø buiten metrisch: 5 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: D 126
  • Lengte, stift: 50 mm
  • Lengte, verjonging: 5 mm

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor droog en nat slijpen. Indien mogelijk gaat de voorkeur naar nat slijpen om de slijtage van het gereedschap en het gevaar van thermische beschadigingen te verminderen. Algemeen geldt: Voor een optimaal rendement de korrelgrofte zo grof mogelijk en zo fijn als nodig kiezen. Invloedfactoren zijn o.a. de hardheid van het materiaal en de benodigde oppervlaktekwaliteit. Dichtgesmeerde gereedschappen kunnen met ultrasone trillingen gereinigd worden. Bij sterkere vervuilingen van het beleg a.u.b. voor het reinigen de scherpstaaf DSB 2005025 (EAN 4007220168332) gebruiken. De gereedschapsdiameter zo groot mogelijk kiezen, omdat zo het aantal korrels dat met het werkstuk in aanraking komt, wordt verhoogd. Bij het binnenslijpen mag de gereedschapsdiameter max. 3/4 van de te slijpen diameter bedragen. De voedingsbeweging in de lengte bij het binnenslijpen mag maximaal 2/3 van de totale gereedschapsbreedte per werkstukomdraaiing bedragen. De aanzet is afhankelijk van het te bewerken materiaal, de snijsnelheid, de stabiliteit van het gereedschap, opname en machine. Door het enkelvoudig beleg moeten werkas en gereedschapsopname een hoge rondloopnauwkeurigheid hebben. Des te fijner de gebruikte korrelgrofte is, des te nauwkeuriger moet de rondloop zijn. De machine moet over een toereikend vermogen aan de slijpas beschikken, om het benodigde toerental ook onder belasting veilig te stellen. Droog slijpen: 8–18 m/s Nat slijpen: 15–25 m/s
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Uitslijpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Uitslijpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
    • Glas
    • Grafiet en koolborstels
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Technisch keramiek
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Technisch keramiek; Hardmetaal

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.