COMBICLICK zachte vliesschijf CC Ø 115 mm A180 voor reinigen & satineren met haakse slijpmachines

Artikelnummer: 4007220935934
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220935934
EAN/GTIN 4007220935934
Nummer fabrikant 42001051
L-nummer L51050 1816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • fijn

Omschrijving:

Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. Met de steunschijf kunnen COMBICLICK-gereedschappen op alle gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Geschikt voor het zeer fijn slijpen op middelgrote en grote vlakken en contouren alsmede reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken. Verkrijgen gematteerde en zijdematte oppervlakken. Zeer open structuur.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10500 RPM
  • RPM, opt.: 3300 RPM
  • Uitvoering: fijn
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 180

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBICLICK-vliesschijven met de COMBICLICK-steunschijf gebruiken op toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • COMBICLICK-steunschijven a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten