Omschrijving:
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD TOOLS-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 20000 RPM
- RPM, opt., van: 10000 RPM
- RPM, opt., tot: 15000 RPM
- Breedte metrisch: 9 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.2 mm
- ø buiten metrisch: 30 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Korrelgrofte: niet gespecificeerd
- Lengte, beleg: 7 mm
- Lengte, totaal: 42 mm
Voordeel:
- Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
- Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
- De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
- Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.
- Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Duroplasten
- Elastomeren
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.