Uitvoering:
Omschrijving:
Voor het verkrijgen van een zeer fijn, homogeen slijpbeeld, dat afhankelijk van de eis voldoet als voorbereiding op het hoogglanspolijsten. Bijzonder geschikt voor het bewerken van kleinere en middelgrote vlakken op onderdelen uit edelstaal (INOX). Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CDR
- RPM, max.: 19100 RPM
- RPM, opt.: 9500 RPM
- Uitvoering: MH (middelhard)
- Breedte metrisch: 6 mm
- Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Korrelgrofte: F (fijn)
Voordeel:
- Kan universeel en onafhankelijk van de contouren van het werkstuk worden gebruikt.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-vliesschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen
Levering:
- COMBIDISC-slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
- De vliesschijven worden geleverd in de dikte 6 mm.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.