Stationaire doorslijpschijf T 250x1,8x32 mm ″middelhard″ HD STEEL voor staal 100 m/s

Artikelnummer: 4007220803257
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220803257
EAN/GTIN 4007220803257
Nummer fabrikant 66322132
L-nummer L51160 59
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma biedt met de stationaire doorslijpschijven een gereedschap dat aan de hoogste eisen van doorslijptaken voldoet. Stationaire doorslijpschijven zijn in verschillende uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gereedschap voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave. Bijzonder geschikt voor gebruik bij nabewerkingen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 7600 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 1.8 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 250 mm
  • Hardheden: Q (middelhard)

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal