Omschrijving:
De uitvoering TOUGH is speciaal geschikt voor het gebruik op titaanlegeringen, nikkel- en kobaltbasislegeringen en voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen. Tot de bewerkingsopgaven behoren onder andere het bijslijpen van reparatielassen en het nabewerken aan turbineschoepen tijdens het onderhoud van vliegtuigen en het naslijpen van reparatielassen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.
Kenmerk:
- RPM, max.: 59600 RPM
- RPM, opt.: 55000 RPM
- Vorm: W 195
- Breedte metrisch: 20 mm
- ø buiten metrisch: 16 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 60
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
- Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
- Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen TOUGH bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Kobaltbasislegeringen
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Titaan; Titaanlegeringen
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.