• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

COMBIDISC steunschijf Middel voor CDR-systeem Ø 20 mm SBHR met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220776315
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220776315
EAN/GTIN 4007220776315
Nummer fabrikant 42721212
L-nummer L51100 463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • M (middel)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBHR
  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, max.: 47500 RPM
  • Uitvoering: M (middel)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40