• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

COMBIDISC slijpblad met keramische korrel CD Ø 50 mm CO-COOL120 voor staal & edelstaal

Artikelnummer: 4007220771365
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Korrelgrootte 120
Producttype Fiberschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220771365
EAN/GTIN 4007220771365
Nummer fabrikant 42756512
L-nummer L51100 274
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, opt., van: 3800 RPM
  • RPM, opt., tot: 13000 RPM
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: 120

Voordeel:

  • Fast slijpen dankzij de constante agressiviteit bij het slijpen tot aan het laatste schurende graan.
  • Ultieme zuinigheid dankzij de hoogste verwijdering per tijdseenheid en een lager schijfverbruik.
  • Ultieme lange standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten