Binnenborstel IBU Ø 12x100 mm met oog kunststof beleg-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220749104
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Binnenborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220749104
EAN/GTIN 4007220749104
Nummer fabrikant 43679236
L-nummer L51510 271
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Borstels met het belegmateriaal nylon zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van materialen, die anders “bekrast” of beschadigd zouden worden, bijv. zachte kunststoffen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Belegmateriaal: Nylon
  • Lengte, totaal: 300 mm

Voordeel:

  • Comfortabel gebruik dankzij de ergonomische vorm.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Thermoplasten