Binnenborstel IBU Ø 8x100 mm met oog messingdraad-Ø 0,15

Artikelnummer: 4007220749005
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Binnenborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220749005
EAN/GTIN 4007220749005
Nummer fabrikant 43679212
L-nummer L51510 372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD TOOLS gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • ø buiten metrisch: 8 mm
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, totaal: 300 mm

Voordeel:

  • Comfortabel gebruik dankzij de ergonomische vorm.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink

Diensten en productadviseurs

Meld u aan