• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

POLIFLAP lamel PFL-SL 75x60 mm korrelgrofte A180 voor het maken van oppervlaktestructuren

Artikelnummer: 4007220725320
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Korrelgrootte 180
Schuurblad lengte 75 mm
Producttype Lamellenslijpborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220725320
EAN/GTIN 4007220725320
Nummer fabrikant 42800115
L-nummer L51100 779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

POLIFLAP-gereedschappen zijn ideaal geschikt voor het egaliseren en herstellen van oppervlaktestructuren, fijnslijpen van rondingen, contouren, welvingen en grote vlakken. Slijplamellen geschikt voor het POLIFLAP-slijpwiel voor het verkrijgen van optische effecten van grof tot zeer fijn.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 60 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Lengte metrisch: 75 mm
  • Korrelgrofte: 180

Voordeel:

  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • De verpakkingseenheid bevat een complete bezetting van een POLIFLAP-slijpwiel.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid is 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.