STEEL stiftsteen cilindrisch Ø 16x4 mm stift-Ø 6 mm A80 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220660003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220660003
EAN/GTIN 4007220660003
Nummer fabrikant 31313258
L-nummer L51090 609
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL is de meest universele binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij is uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 59600 RPM
  • RPM, opt.: 55000 RPM
  • Breedte metrisch: 4 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.
  • De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten