Doorslijpschijf metaalcirkelzaag T 300x2,8x32 mm prestatiel. SG CHOP STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220639573
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220639573
EAN/GTIN 4007220639573
Nummer fabrikant 66323071
L-nummer L51160 21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid K met een inwendige bewapening. Voor het agressief en braamarm doorslijpen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 5100 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 2.8 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 300 mm

Voordeel:

  • Zeer snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij zeer goede slijpprestaties.
  • Minder gereedschapswissel dankzij de uitstekende standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Tip:

  • Alleen op stationaire machines tot 3 kW vermogen gebruiken.