PFERD TOOLS Slijpboksteen Ø 175x25 mm asgat-Ø 51 mm A80 voor universele slijpopgaven

Artikelnummer: 4007220607718
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220607718
EAN/GTIN 4007220607718
Nummer fabrikant 39010120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • PFERD TOOLS schuurblokschijven zijn ontworpen voor de schuurblokken die algemeen op de markt verkrijgbaar zijn.
  • De uitvoering UNIVERSAL is ideaal voor universeel gebruik in de werkplaats.

Kenmerk:

  • Max. Toerental: 3750 RPM
  • breedte metrisch: 25 mm
  • Ø boorgat: 51 mm
  • Ø buitenzijde metrisch: 175 mm
  • Korrelgrootte: 80

Voordeel:

  • Hoge standtijd.
  • Hoge dimensionale stabiliteit.
  • Hoge slijpprestaties.
  • Geïntegreerde reduceerhulzen voor montage op vrijwel elke spil van het schuurblok.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Als u de schijf regelmatig verwijdert, komt er scherp graan vrij en blijft het slijpoppervlak recht. Stel de werkstuksteun continu af op de diameter van het slijpwiel (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingstaken: Afbramen; Verscherpen; Randbewerking (afvlakken, afronden)
  • Typen schijven: Slijpmachine

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Edelstaal (RVS)
    • Staal

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid is 35 m/s.
  • Om veiligheidsredenen mag de maximaal toegestane toerental nooit worden overschreden.
  • Voordat de schurende carrosserie wordt vastgeklemd, moet deze worden onderworpen aan een geluidstest om er zeker van te zijn dat deze niet gebarsten is (onbeschadigde schurende lichamen geven een helder geluid).