PFERD TOOLS pos COMBITWIST schijf borstel gevlochten RBG HD Ø 150x13 mm M14 staal draad Ø 0,50 mm haakse slijpers

Artikelnummer: 4007220599037
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220599037
EAN/GTIN 4007220599037
Nummer fabrikant 43317030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer agressieve borstel.
  • Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalbouw zoals ontkalken, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten en lasspatten.
  • Staaldraad is het meest gebruikte draadmateriaal.
  • Borstels met staaldraaddraad zijn bijzonder geschikt voor oppervlaktebewerking en ontbramen.
  • Speciaaldraad van PFERD TOOLS heeft een hoge trek- en buigvermoeiingssterkte.
  • Dit garandeert een optimale slijtage van de draad en een lange levensduur, ook bij extreme borstelwerkzaamheden.
  • Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS adviseert de uitvoering COMBITWIST om de trillingen die tijdens het gebruik ontstaan duurzaam te reduceren en het werkcomfort te verbeteren.

Kenmerk:

  • Hoeveelheid vlechten: 30 stuks
  • Verpakking: POS-verpakking
  • Max. TOERENTAL: 10000 RPM
  • Toerental, opt., vanaf: 5000 RPM
  • Toerental, opt., tot: 10000 RPM
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Bevestigingssysteem: Schroefdraad
  • Ø bekledingsmateriaal: 0,5 mm
  • ø buitenkant metrisch: 150 mm
  • Ø schroefdraad: M14x2
  • Kantelmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, kantelen: 28 mm

Voordeel:

  • Extreem hoge voorraaddichtheid voor een optimale levensduur.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel terugklapt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Lange levensduur door het gebruik van speciale Pferd-draad.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd u aan de aanbevolen snelheden. Gebruik voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpers.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; De-roest; Ontkalken; Verwijder oxide-lagen; Verwijderen van lak; Bewerking van de grondnaad; Lasnaadbewerking; Verwerking van fillet-naad
  • Typen schijven: Haakse slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking