Opspanflenzenset SFS 76 M14 voor meer zijdelingse stabiliteit bij dunne doorslijpschijven 180/230 mm

Artikelnummer: 4007220595275
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220595275
EAN/GTIN 4007220595275
Nummer fabrikant 33500760
L-nummer L51080 231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Opspanflenzenset voor de verhoging van de zijdelingse stabiliteit en precieze geleiding, speciaal bij het gebruik van 1,6 tot 2,0 mm dikke doorslijpschijven in de diameter 180 en 230 mm. De set kan met iedere gangbare haakse slijpmachine met M14 aandrijfas worden gebruikt.

Kenmerk:

  • PFERD type: SFS 76 M14
  • Geschikt voor: M 14
  • ø buiten metrisch: 76 mm