PFERD TOOLS korundum lamellenschijf F Ø 30x20 mm schacht-ø 6 mm lengte 60 mm 6x2 lamellen A120 Finish en Polish

Artikelnummer: 4007220591628
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220591628
EAN/GTIN 4007220591628
Nummer fabrikant 44403256
L-nummer L51700 101463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bij de lamellenschuurmachines zijn de schuurlamellen op een drager in een waaiervorm radiaal rond de as van het gereedschap aangebracht.
  • Dankzij hun flexibiliteit passen ze zich ideaal aan de fijnste contouren van het werkstuk aan en zijn ze ook geschikt voor de kleinste boringen en binnendiameters van buizen.
  • De slijpkorrel is ingebed in een kunstharsbinding op de spanningsbestendige, flexibele doekdrager.
  • Lamellenschuurwielen zijn opgenomen in ISO 3919 onder de benaming ”lamellenschuurwielen”.
  • Geschikt voor fijn schuren.

Kenmerk:

  • Max. RPM: 15900 RPM
  • Toerental, opt.: 12700 tpm
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 30 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Lengte schacht: 60 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Constant hoge materiaalverwijdering gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, agressieve schuurmiddelen worden vrijgegeven.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: De verlaging van de contactdruk en de omtreksnelheid en de toevoeging van slijpolie verminderen de slijtage van het gereedschap en de temperatuurbelasting van het werkstuk. Een verhoging van de afnamevermogen moet worden bereikt door een grovere korrel en niet door het verhogen van de contactdruk om onnodige gereedschapsslijtage en een temperatuurbelasting op het werkstuk te voorkomen. Als u de zaagsnelheid verhoogt, wordt het oppervlak iets fijner. Door de contactdruk te verhogen, wordt het oppervlak iets grover. Hoe zachter de te verwerken materiaal, hoe grover het oppervlak (bij gebruik van dezelfde korrelgrootte). Gebruik voor de beste prestaties bij een aanbevolen zaagsnelheid van 15–20 m/s. Er wordt een ideaal compromis bereikt tussen afnamevermogen, oppervlaktekwaliteit, werkstuktemperatuur en gereedschapsslijtage. Gebruik een slijpolie die geschikt is voor de materiaal om de standtijd en de slijpprestaties aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Egaliseren; Verwijder oxide-lagen; Oppervlaktebewerking; Lasnaadbewerking
  • Typen schijven: Buigzame-asaandrijving; Rechte slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het verminderen van de werkdruk en de omtreksnelheid alsmede de toevoeging van slijpolie reduceren de slijtage van het gereedschap en de temperatuurbelasting van het werkstuk. Een stijging van het verspaningsrendement moet door een grovere korrelgrofte en niet door de verhoging van de werkdruk bereikt worden, om onnodige slijtage van het gereedschap en een temperatuurbelasting van het werkstuk te verhinderen. De verhoging van de snijsnelheid geeft een iets fijner oppervlak. Door de verhoging van de werkdruk wordt het oppervlak iets grover. Des te zachter het te bewerken materiaal, des te grover het oppervlak (bij gebruik van dezelfde korrelgroftes). Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Tip:

  • Om veiligheidsredenen mag de opgegeven maximaal toelaatbare snelheid nooit overschreden worden.
  • De contactdruk moet aanzienlijk worden verlaagd als de opgegeven optimale snelheid wordt overschreden.
  • De veiligheid is alleen gegarandeerd als de opspanlengte minimaal 10 mm is en het opgegeven maximale toerental voor open stiftlengtes niet wordt overschreden.
  • Bij het werken met lange stiftlengtes is het essentieel om het gereedschap met het werkstuk in contact te brengen of in het werkstuk (boring, groef) te steken voordat de aandrijving wordt ingeschakeld. Tijdens het gebruik moet het werkstukcontact altijd gegarandeerd zijn. Als dit niet in acht wordt genomen, bestaat het risico op knikken en dus een verhoogd risico op ongelukken. Als het constante contact tussen het gereedschap en het werkstuk tijdens bedrijf niet kan worden gegarandeerd, mogen de maximale stationaire toerentallen niet worden overschreden.