Middelharde viltpolijststiften spitse kegelvorm Ø 30x35 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220588727
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220588727
EAN/GTIN 4007220588727
Nummer fabrikant 47901129
L-nummer L51050 1544
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • M (middel)

Omschrijving:

Viltstiften worden vanwege hun hardheid en flexibiliteit gebruikt, als geometrische vormen exact moeten worden behouden. De spitse kegelvorm SPK wordt overwegend gebruikt voor de bewerking van rondingen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 15500 RPM
  • RPM, opt., van: 3200 RPM
  • RPM, opt., tot: 6350 RPM
  • Vorm: Spitse kegelvorm
  • Uitvoering: M (middel)
  • Breedte metrisch: 35 mm
  • ø buiten metrisch: 30 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 42 mm

Voordeel:

  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Diamantpolijstpasta’s en staven polijstpasta gebruiken. Bij het wisselen van de polijstpasta moet een nieuw ongebruikt polijstgereedschap gebruikt worden.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten