Linnen schuurvel korund 230x280 mm BG BR A100 voor staal bij hoge belasting

Artikelnummer: 4007220587423
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Slijpmiddel Korund
Korrelgrootte 100
Schuurblad lengte 230 mm
Producttype Schuurlinnen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220587423
EAN/GTIN 4007220587423
Nummer fabrikant 45013010
L-nummer L51050 1664
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het bruine linnen is geschikt voor universeel gebruik met hoge belasting bij het bewerken van gelegeerde en ongelegeerde stalen alsmede non-ferrometalen. De linnen schuurvellen voldoen aan ISO 21948.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 230 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Lengte metrisch: 280 mm
  • Korrelgrofte: 100

Voordeel:

  • Zeer goede korreladhesie op zeer flexibele stof.
  • Hoge slijpprestaties.
  • olie- en petroleumbestendig.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afscheuren.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink