Stationaire doorslijpschijf T 400x4,8x40 mm ″zeer hard″ HD CAST+STEEL voor gietijzer/staal 100 m/s

Artikelnummer: 4007220539965
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220539965
EAN/GTIN 4007220539965
Nummer fabrikant 66323235
L-nummer L51070 453
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma biedt met de stationaire doorslijpschijven een gereedschap dat aan de hoogste eisen van doorslijptaken voldoet. Stationaire doorslijpschijven zijn in verschillende uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gereedschap voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave. Bijzonder geschikt voor het doorslijpen van opkomers en aangietsels. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik in gieterijen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 4800 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 4.8 mm
  • Ø asgat: 40 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z en korund A
  • ø buiten metrisch: 400 mm
  • Hardheden: T (zeer hard)

Voordeel:

  • Extreem robuust ontwerp.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal

Geschikte producten