Diamant-decoupeerzaagblad 100 mm D357 (middel) uitsparingen in GFK/CFK in de tankbouw

Artikelnummer: 4007220535967
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220535967
EAN/GTIN 4007220535967
Nummer fabrikant 15600791
L-nummer L51220 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Diamant-decoupeerzaagbladen zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK), bijv. voor de reparatie van uitsparingen in de tankbouw of het op maat snijden van geprefabriceerde platen. Zij kenmerken zich in het bijzonder door de variabele snijgeleiding voor het verkrijgen van de meest verschillende geometrieën en de hoge standtijd. Geschikt voor alle decoupeerzagen met Bosch-opname.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 2 mm
  • Korrelgrofte: D 357
  • Lengte, beleg: 75 mm
  • Lengte, totaal: 100 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.