• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Ergonomisch vijlhecht FH4 115 mm voor vijllengte 200-250 mm (100)

Artikelnummer: 4007220535769
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220535769
EAN/GTIN 4007220535769
Nummer fabrikant 12617240
L-nummer L51060 287
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD TOOLS biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken.

Kenmerk:

  • PFERD type: FH 4
  • Geschikt voor lengte [mm]: 200, 250 mm
  • Geschikt voor: Profielen driekant (voor vijllengte 250 mm is vijlhecht FH 5 geschikt), vierkant, rond, speciale vormen
  • Lengte, totaal: 115 mm

Voordeel:

  • Koeler, zeer zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
  • Maak een fijne, matte snede.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.