Doorslijpschijf EH 115x2,4x22,23 mm doorgezet prestatielijn SG ALU voor aluminium

Artikelnummer: 4007220522936
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220522936
EAN/GTIN 4007220522936
Nummer fabrikant 61340312
L-nummer L51080 89
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Doorslijpschijf voor aluminium en overige non-ferrometalen met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: EH / 42 / T27
  • Breedte metrisch: 2.4 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Overige non-ferrometalen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Overige non-ferrometalen