Afdraaisteen 30x50x120 mm SiC30/60 voor het profileren en africhten

Artikelnummer: 4007220505687
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Slijpvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220505687
EAN/GTIN 4007220505687
Nummer fabrikant 33401010
L-nummer L51090 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Afdraaisteen met twee verschillende korrelgroftes. De grove bovenzijde dient voor het profileren en africhten van grote stiftstenen met grove bindingen en korrelgroftes. De fijne onderzijde dient voor het profileren en africhten van stiftstenen met fijne bindingen en korrelgroftes.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 50 mm
  • Lengte metrisch: 120 mm
  • Korrelgrofte: 30/60
  • Hoogte: 30 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen