PFERD TOOLS pos COMBITWIST schijf borstel gevlochten RBG HD Ø 115x12 mm M14 roestvrijstalen draad Ø 0,35 mm haakse slijpers

Artikelnummer: 4007220491324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220491324
EAN/GTIN 4007220491324
Nummer fabrikant 43312010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer agressieve borstel.
  • Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalbouw zoals ontkalken, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten en lasspatten.
  • Om aan de speciale eisen voor de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD TOOLS voor alle INOX-borstels draadkwaliteit 1.4310 (V2A).
  • Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen de zeer goede corrosiebestendigheid bij een optimale standtijd.
  • Alle PFERD TOOLS-borstels met INOX-beleg zijn blauw gekenmerkt en zijn geschikt voor het gebruik op alle INOX-staalsoorten, bijv.
  • B.
  • V4A.
  • De draadsoort 1.4310 vertoont in geharde toestand ferromagnetisch gedrag, d.w.z. het wordt door magneten aangetrokken.
  • B.
  • bijvoorbeeld tijdens het draadtrekken.
  • Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en de corrosiebestendigheid van de INOX-bekleding.
  • Het behoudt zijn corrosiewerende eigenschappen.
  • Roestvrij staaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS adviseert de uitvoering COMBITWIST om de trillingen die tijdens het gebruik ontstaan duurzaam te reduceren en het werkcomfort te verbeteren.

Kenmerk:

  • Hoeveelheid vlechten: 24 stuks
  • Verpakking: POS-verpakking
  • Max. TOERENTAL: 12500 RPM
  • Toerental, opt., vanaf: 5000 RPM
  • Toerental, opt., tot: 12500 RPM
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Bevestigingssysteem: Schroefdraad
  • Ø bekledingsmateriaal: 0,35 mm
  • ø buitenkant metrisch: 115 mm
  • Ø schroefdraad: M14x2
  • Kantelmateriaal: Roestvrij staaldraad (INOX)
  • Lengte, kantelen: 22 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Extreem hoge voorraaddichtheid voor een optimale levensduur.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel terugklapt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd u aan de aanbevolen snelheden. Gebruik voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpers.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; De-roest; Ontkalken; Verwijder het bederf; Verwijder oxide-lagen; Verwijderen van lak; Bewerking van de grondnaad; Lasnaadbewerking; Verwerking van fillet-naad
  • Typen schijven: Haakse slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • brons
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Hoge temperatuur bestendige materialen
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Superlegeringen op basis van nikkel of titanium
    • Andere non-ferrometalen
    • Zachte titaanlegeringen (treksterkte 500 N/mm²)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Titanium
    • Titaanlegeringen

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking