Handstuk HA 12 G28 STV met 6 mm spantang, max. RPM 18.000

Artikelnummer: 4007220419793
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220419793
EAN/GTIN 4007220419793
Nummer fabrikant 86200042
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Recht handstuk met 6 mm spantang en glijkoppeling G28/Ø 28 mm, geschikt voor vaste verlengingen met glijaansluiting G28. 2 opspansleutels EM SW 22 mm, 1 spantang.

Kenmerk:

  • PFERD type: HA 12 G28 STV
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spantangengroep: 12
  • Breedte metrisch: 33 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 28
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Lengte metrisch: 170 mm
  • Nettogewicht: 0.512 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
  • ø buiten metrisch: 33 mm
  • Hoogte: 33 mm