Bandslijpmachinevoorzetarm BSVA 16/19 x 520 bandlengte: 520/610 mmxbreedte: 12-16 mm

Artikelnummer: 4007220247914
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220247914
EAN/GTIN 4007220247914
Nummer fabrikant 84200703
L-nummer L51050 1802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het slijpbandvoorzetstuk is op de betreffende machine of het handstuk draaibaar en maakt daardoor een flexibele aanpassing aan de individuele werksituatie mogelijk.

Kenmerk:

  • PFERD type: BSVA 16/19 x 520
  • Inzetbare bandbreedte: 12, 16
  • Breedte metrisch: 16 mm
  • Inzetbare bandbreedte: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.1 kg
  • ø rol metrisch: 19 mm

Voordeel:

  • Optimaal voor een betere hantering in de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Nauwkeurige geleiding door comfortabele bediening met twee handen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.