• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

PFERD TOOLS Precisie-naaldvijl driekant 160 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220237748
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Artikelnummer 4007220237748
EAN/GTIN 4007220237748
Nummer fabrikant 12508081
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen.
  • Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 2407
  • Vorm: Driekant
  • Breedte metrisch: 3.7 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 160 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.25 mm

Voordeel:

  • Door hun haakvorm kunnen ze met of zonder naaldvijl worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)