Rechte elektrische slijpmachine EGER 8/280 230 volt 28.000 RPM/750 watt

Artikelnummer: 4007220232125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Rechte slijper
Nominale spanning 230 V

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220232125
EAN/GTIN 4007220232125
Nummer fabrikant 83108280
L-nummer L51050 1529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De elektrische machine beschikt over een traploze toerentalregeling. De aan/uit-schakelaar is vergrendelbaar. 4 m netkabel, spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Machine met 230 V en EU-stekker.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 750 Watt
  • Vermogensafgifte: 410 Watt
  • Toerentalbereik, van: 8500 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 28000 RPM
  • Spantangengroep: 22
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Breedte metrisch: 77 mm
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 410 mm
  • Nettogewicht: 1.8 kg
  • Hoogte: 77 mm

Voordeel:

  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Continue toerentalregeling maakt de dop van verschillende gereedschappen mogelijk op één gereedschapsaandrijving.
  • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.

Tip:

  • Universeelmotor voor 1-fase-wisselstroom.