Keramische korrel fiberschijf Ø 125 mm CO-ALU60 voor zachte non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220218945
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fiberschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220218945
EAN/GTIN 4007220218945
Nummer fabrikant 64281260
L-nummer L51050 2336
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Fiberschijven van PFERD TOOLS worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving ″vulkaanfiberschijven″. Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement bij de bewerking van non-ferrometalen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Hechtingverminderende additieven in het beleg verminderen de spaanaanhechting en daarmee het dichtsmeren van de fiberschijven.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Ø asgat: 22 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-ALU
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Eenvoudig te hanteren dankzij de handige vorm van de rechte molen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Fiberschijven volgens ISO 15636 gebruiken met steunschijf op gangbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Koper
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Overige non-ferrometalen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Aluminiumlegeringen hard; Overige non-ferrometalen; Aluminiumlegeringen zacht; Aluminiumlegeringen taai; Zink

Levering:

  • Steunschijf a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten