CHISEL BIT vijl driekant 175 mm kap 2 voor het scherpen van kantslijp-kettingzagen

Artikelnummer: 4007220174968
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220174968
EAN/GTIN 4007220174968
Nummer fabrikant 18801225
L-nummer L51060 566
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD TOOLS worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Driekantvijl voor het repareren en scherpen van kettingzagen met hoekige tandgrond. Voor het kantenslijpen bij kettingzagen. Enkele kap voor het universeel scherpen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1250
  • Vorm: Driekant
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 175 mm
  • Hoogte: 4.6 mm

Voordeel:

  • Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)