Reservedieptebegrenzervijl type 4132 9x6 mm 200 mm kap 2 voor Chain Sharp CS-X

Artikelnummer: 4007220174951
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220174951
EAN/GTIN 4007220174951
Nummer fabrikant 11692203
L-nummer L51060 551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt een reeks reservevijlen voor verschillende vijlgereedschappen aan. Naast reservevijlen voor lakschaven en reservevijlbladen voor universele kantvijlen zijn ook kettingzaag- en dieptebegrenzervijlen voor de kettingzaagscherpapparaten van PFERD TOOLS beschikbaar. Rechthoekige vijl met kap aan twee zijden. Geschikt voor het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP CS-X.

Kenmerk:

  • PFERD type: 4132
  • Breedte metrisch: 9 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 6 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Eenvoudig te hanteren dankzij de handige vorm van de rechte molen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)