PFERD TOOLS Watervast papieren schuurvel 230x280 mm BP-W ECO PAINT SiC150 voor lakbewerking

Artikelnummer: 4007220158333
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220158333
EAN/GTIN 4007220158333
Nummer fabrikant 45015258
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De ECO W versie met siliciumcarbide (SiC) is een kosteneffectief alternatief voor gebruik op verf en glas.
  • Speciaal geschikt voor alle natte schuurwerkzaamheden op conventionele verfstructuren.
  • Het schuurpapier voldoet aan ISO 21948.
  • De korrel 150 wordt geleverd in verpakkingen van 50.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 230 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • Lengte metrisch: 280 mm
  • Korrelgrootte: 150

Voordeel:

  • Zeer goede korrelkleving op zeer flexibel, licht papier.
  • Hoogste maalprestaties.
  • Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Scheur indien nodig tot de vereiste afmeting.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Oppervlaktebewerking
  • Typen schijven: Handmatige wisselplaat

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afscheuren.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken