Gereedschapshouders voor kussenslijpers Ø 30 mm schroefdraad 1/8 BSW stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220152164
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220152164
EAN/GTIN 4007220152164
Nummer fabrikant 42700650
L-nummer L51100 457
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor kussenslijpers.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO KS 30
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: 1/8 BSW
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Kortere insteltijden door de kussenmolens te vervangen zonder de accessoirehouder van de spantang te verwijderen.