Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD TOOLS. Het PFERD TOOLS-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD TOOLS worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD TOOLS. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en zeer hoge standtijd. Met het Bosch X-LOCK-systeem voor haakse slijpmachines wisselt u de gereedschappen snel en comfortabel. In plaats van een rond asgat heeft het X-LOCK-systeem een x-vormige contour die het passend vastklemmen van het gereedschap op de haakse slijpmachine toelaat. Het garandeert het veilig opspannen van verschillende gereedschappen in een zeer korte tijd. Het unieke systeem voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en houdt ook bij ruwe en harde toepassingen stand.;X-LOCK van Bosch is wereldwijd het eerste snelwisselsysteem voor haakse slijpmachines: gereedschap in de X-LOCK-opname positioneren, erop klikken – klaar. Zo eenvoudig was het wisselen van toebehoren bij haakse slijpmachines nog nooit. X-LOCK creëert een nieuwe standaard die het werk voor professionals makkelijker maakt en de productiviteit verhoogt. Bosch Power Tools vertrouwt op sterke partners zoals PFERD TOOLS. PFERD TOOLS heeft bijvoorbeeld het principe voor de verbinding van X-LOCK-stansdeel met het gebonden slijpmiddel, lamellenschijven en borstels ontwikkeld en de voorwaarden geschapen zodat deze industrieel kunnen worden geproduceerd.
PFERDVALUE:
- PFERDEFFICIENCY beveelt dunne snijschijven aan voor perfecte resultaten in de kortst mogelijke tijd.
- PFERDERGONOMICS beveelt dunne snijschijven aan om de trillingen, lawaai en stof die tijdens het gebruik ontstaan duurzaam te verminderen en het werkcomfort te verbeteren.
Kenmerk:
RPM, max.: 12200 RPM
Vorm: EHT / 41 / T1
Breedte: 1 mm
Ø asgat: 22.23 mm
Ø asgat aanvullend: X-LOCK
Slijpmiddel: Korund A
Ø buiten: 125 mm
Voordeel:
Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapswisselingen.
Dunne en braamarme doorslijpsnedes.
Comfortabel en veilig.
Snelle doorslijpsnedes.
Betrouwbare fixatie door hoorbaar vastklikken van het gereedschap.
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: Plaats het gereedschap op het X-LOCK-spansysteem van uw haakse slijpmachine en zet het vast door het licht naar beneden te drukken. Het gereedschap klikt hoorbaar vast. Maak het gereedschap los door de hevel te bedienen.
Bewerkingstaken: Snijden van profielen; Snijden van plaatwerk; Snijden van massief materiaal; Doorbraken creëren.
Type aandrijving: Haakse slijpmachine
Snijden van pijpen
Snij rails
Snijden van massief materiaal
Materiaal:
Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal
Snelle voortgang van het werk dankzij hoge snijprestaties.
Hoogste economische efficiëntie door maximale standtijd.
Nodulair gietijzer
Gegoten huid
Roestvrij staal (INOX)
Staal