Torxsleutel 4,0 Nm voor alle ALUMASTER-uitvoeringen

Artikelnummer: 4007220104620
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220104620
EAN/GTIN 4007220104620
Nummer fabrikant 22000017
L-nummer L51140 1074
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Draaimomentsleutels zijn speciale gereedschappen waarmee bouten of moeren met een gedefinieerde kracht kunnen worden aangehaald. Zij maken een optimale en stevige bevestiging mogelijk. WIHA-draaimomentsleutel met een aantrekmoment van 4 Nm voor de optimale en veilige bevestiging van de snijplaatjes op de High Speed Disc ALUMASTER.

Kenmerk:

  • PFERD type: DSWK WIHA Torque 4,0
  • Geschikt voor: ALUMASTER

Geschikte producten