Doorslijpschijf EHT 230x2,5x22,23 mm recht CERAMIC speciale lijn SGP STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220103999
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220103999
EAN/GTIN 4007220103999
Nummer fabrikant 61323025
L-nummer L51080 259
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Speciale doorslijpschijf met keramische korrel voor staal met ultimatief doorslijpvermogen en uitstekende standtijd. Optimaal geschikt voor het gebruik op staalwerkstukken met grotere dwarsdoorsnedes.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 6600 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 2.5 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO
  • ø buiten metrisch: 230 mm

Voordeel:

  • Ultieme agressiviteit voor de snelste voortgang van het werk.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
  • De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.
  • Hoewel de VICTOGRAIN-gereedschappen slechts één laag schuurkorrels hebben, bieden ze een uitstekende levensduur – langer dan voorspanschijven en veel ventilatorschijven.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal