Omschrijving:
Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en bijzonder diepe boringen. Ze worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen en moeten handmatig geleid worden. Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en bijzonder diepe boringen. Ze worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen en moeten handmatig geleid worden. Verlenging voor aandrijfassen voor handmatig gebruik met een diameter van 9 mm, een lengte van 1000 mm, een gereedschapsopname van 3 mm en een stiftopname van 6 mm. 2 opspansleutels DM SW 6/7 mm en 1 spantang 3 mm.
Kenmerk:
- RPM, max.: 25000 RPM
- Spantangengroep: 2
- Incl. Ø spantang [mm]: 3
- Nettogewicht: 0.64 kg
- Ø stiftopname [mm]: 6
- Ø spindel, max.: 9 mm
- Ø gereedschapsopname: 3 mm
- Lengte, opnametappen: 28 mm
- Lengte, totaal: 1106 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
- Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
Levering:
- Speciale lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental bedraagt 25.000 RPM.
- Let op! Bij het gebruik van asverlengingen moeten de geldige veiligheidsvoorschriften en de voorschriften ter voorkoming van ongelukken in acht genomen worden. Span a.u.b. niet te grote gereedschappen op de verlenging, omdat zij door een kabel aangedreven worden. De verlenging en de machine moeten in een lijn gevoerd worden. Hevelen en verkanten leiden tot beschadigingen van de verlenging.
- Bij het werken met grote stiftlengtes is het verplicht om het gereedschap voor het inschakelen van de machine in het werkstuk (bijv. boringen, buizen, kanalen of groeven) in te voeren. De verlenging is alleen geschikt voor manueel gebruik in combinatie met de geschikte perslucht-, elektrische machines of buigzame-ashandstukken voor gereedschappen met standaard stiften. Zij wordt in combinatie met een gereedschap, dat voldoet aan het overeenkomende toegestane toerental, in de slagvrije spantang van de machines opgenomen. Er mag in geen geval op de overgangsradius ingespannen worden. Het inspannen van een tweede verlenging of van gereedschappen met lange stiften is verboden.