RUBBER stiftsteen cilindrisch Ø 40x20 mm stift-Ø 6 mm AH2 voor rubber

Artikelnummer: 4007220100134
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220100134
EAN/GTIN 4007220100134
Nummer fabrikant 31330901
L-nummer L51090 78
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering RUBBER is speciaal geschikt voor universeel gebruik op zachte materialen zoals rubber, kunststof en hout. Tot de toepassingsgebieden behoren het verwijderen van bramen op gespoten kunststof stukken, het kantrechten van rubberen matrijsdelen en matrijsdelen uit polyurethaan (PUR), het bijslijpen van houten kernen en houten vormen in de modelbouwwerkplaatsen en het opruwen van een verscheidenheid aan te verkleven oppervlakken (bijv. bij de reparatie van transportbanden en bijv. auto-/fietsbanden). De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van radiussen, contouren en ontbraamwerkzaamheden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 23800 RPM
  • RPM, opt.: 5000 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 2
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Dankzij speciale impregnatie, geen verstopping bij het bewerken van zachte, smeer- of taaie materialen.
  • Hoge schuren- en verwijderprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen RUBBER bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 5 tot 20 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Opruwen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Opruwen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Elastomeren
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Elastomeren; Thermoplasten; Hout

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten