Afbraamschijf E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220094105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220094105
EAN/GTIN 4007220094105
Nummer fabrikant 62100115
L-nummer L51070 445
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Hoogrendementsafbraamschijf met keramische korrel voor snel en economisch slijpen. Scan de QR-code voor meer informatie over afbraamschijven van PFERD TOOLS.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 4.1 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • Ultieme zuinigheid door een optimale standtijd.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij de hoge snijefficiëntie.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Optimaal geschikt voor de bewerking van V-naden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; V-naadbewerking; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; V-naadbewerking; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal