Laboratorium-doorslijpschijf T 250x2x32 mm prestatielijn SG LAB STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220093924
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220093924
EAN/GTIN 4007220093924
Nummer fabrikant 66300060
L-nummer L51070 274
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma biedt laboratorium-doorslijpschijven (LAB) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Laboratorium-doorslijpschijven worden gebruikt voor het maken van precisiesnedes en het snel doorslijpen van laboratoriummonsters. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid H met een inwendige bewapening voor staal en gietijzer. Voor het maken van precisiesnedes en snel doorslijpen van metallografische proeven.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 6100 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 2 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 250 mm
  • Hardheden: H

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Hoge stabiliteit door versterkend middenweefsel.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Ook geschikt voor toepassingen bij nat slijpen.
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal