Haakse persluchtturboslijpmachine PWT 26/100 HV M14 voor Ø 150 mm 10.000 RPM/2.600 watt

Artikelnummer: 4007220071212
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220071212
EAN/GTIN 4007220071212
Nummer fabrikant 80201020
L-nummer L51700 198
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Turbinemotoren blinken uit door hun stabiele prestaties in het hoge toerentalbereik. De haakse persluchtslijpmachine met turbinemotor beschikt over een opname voor gereedschappen met een binnendraad of flensopname. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich onderaan. De persluchtmachine met ingebouwde centrifugale toerentalregelaar mag alleen zonder olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Schroefdraadaansluiting 1/2″ binnen, 2 opspansleutels, 2 opspanmoeren, 3 opspanflenzen, beschermkap, antivibratiehandgreep.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen zonder olie: 2600 Watt
  • Toerental zonder olie: 10000 RPM
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 40 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.9 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 2.25 m³/min
  • Lengte metrisch: 295 mm
  • Nettogewicht: 2.58 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 16 mm
  • Ø schroefdraad: M14
  • Ø gereedschapsopname: 22.23 mm
  • Luchtafvoer: naar onder
  • Hoogte: 97 mm

Voordeel:

  • De aandrijving is krachtig.
  • De aandrijving is optimaal ontworpen voor de aanbevolen gereedschappen met inwendige schroefdraad of flensmontage.
  • De aandrijving is optimaal ontworpen voor de aanbevolen gereedschappen met inwendige schroefdraad of flensbevestiging vanwege de schroefdraadbevestiging. Max. Gereedschapsdiameter tot 150 mm.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Spilvergrendeling voor gereedschapswissel met een sleutel.

Tip:

  • Toevoeging van olie aan de perslucht kan tot beschadiging van de motor leiden.