Omschrijving:
Bij lamellenslijpwielen zijn de lamellen uit flexibele slijpmiddelen lamelvormig radiaal om de as van het gereedschap aangebracht. Door hun flexibiliteit passen zij zich ideaal aan de contouren van het werkstuk aan. De slijpkorrel is in een kunsthars binding op de trekvaste flexibele linnen drager ingebonden. Lamellenslijpwielen worden volgens ISO 5429 onder de omschrijving ″lamellenslijpschijven″ gevoerd. Ideaal gereedschap voor het gebruik op haakse slijpmachines in montagewerkplaatsen. Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- RPM, opt.: 6850 RPM
- Breedte metrisch: 20 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Ø schroefdraad: M14
- Korrelgrofte: 120
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
- Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Het verminderen van de werkdruk en de omtreksnelheid alsmede de toevoeging van slijpolie reduceren de slijtage van het gereedschap en de temperatuurbelasting van het werkstuk. Een stijging van het verspaningsrendement moet door een grovere korrelgrofte en niet door de verhoging van de werkdruk bereikt worden, om onnodige slijtage van het gereedschap en een temperatuurbelasting van het werkstuk te verhinderen. De verhoging van de snijsnelheid geeft een iets fijner oppervlak. Door de verhoging van de werkdruk wordt het oppervlak iets grover. Des te zachter het te bewerken materiaal, des te grover het oppervlak (bij gebruik van dezelfde korrelgroftes). Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Voor het beste rendement een machine met een vermogen van 1.000–1.500 watt gebruiken. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 40–50 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan
Tip:
- Lamellenslijpwielen moeten principieel gebruikt worden met de geschikte opspanflenzen.
- De werkdruk moet aanmerkelijk gereduceerd worden, wanneer het aangegeven optimale toerental overschreden wordt.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Lamellenslijpwielen moeten principieel worden gebruikt met de geschikte opspanflenzen van de haakse slijpmachine.