Aanzuigstang, 1200 mm, V-vormig

Artikelnummer: 4.777-085.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4.777-085.0
EAN/GTIN 4054278239804
Nummer fabrikant 4.777-085.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze V-vormige, 1200 mm lange zuigstang met een low-flow zuigmond kan de zuigkwaliteit van onze schuurmachine B 250 verder verhogen en tegelijkertijd het risico op verstoppingen verder verminderen. Het apparaat is uitgerust met eenvoudig te vervangen, 4-weg bruikbare, gegroefde zuiglippen van transparant, oliebestendig en zeer robuust polyurethaan en heeft uitstekende glijeigenschappen op alle gemeenschappelijke vloeren en vooral op de gewrichten. De aanzuigbalk kan nauwkeurig worden afgesteld door middel van een waterpas en is uitgerust met steunrollen die altijd zorgen voor een optimale afstand tot de grond. Bovendien wordt de contactdruk constant gehouden door de extra geleverde gewichten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1200 x 273 x 125 mm
  • Aantal Pro-apparaten: 1 stuks
  • Kleur: Transparant
  • Vorm: V-vormig
  • gewicht inclusief verpakking: 7,4 kg
  • Lengte: 1200 mm
  • Hoeveelheid: 1 stuks

Levering:

Type aanzuiglippen oliebestendig

Geschikte producten