Drievoudig mondstuk, 032

Artikelnummer: 4.767-195.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4.767-195.0
EAN/GTIN 4039784520790
Nummer fabrikant 4.767-195.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Handmatig verwisselbaar drievoudig mondstuk. Robuust, duurzaam en bestand tegen vuil. Handig schakelen tussen hogedruk-spotjet (0°), hogedruk-platte straal (25°) en lagedruk-platte straal (40°). Bij machines met een injector wordt de platte lagedrukstraal gebruikt om het reinigingsmiddel op te zuigen en aan te brengen. aansluiting M 18 x 1,5.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M 18
  • Afmeting spuitkop: 32
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg
  • Max. Druk: 300 bar

Diensten en productadviseurs

Meld u aan