Microvezelrol, 300 mm

Artikelnummer: 4.762-453.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4.762-453.0
EAN/GTIN 4039784380851
Nummer fabrikant 4.762-453.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor porseleinen stenen tegels. Microvezelrol voor betrouwbare en zachte verwijdering van grijze nevel.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 330 x 75 x 70 mm
  • Borstelmateriaal: Microvezel
  • Kleur: Lichtgroen
  • Gewicht: 0,2 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg
  • Lengte: 300 mm
  • Hoeveelheid: 1 stuks

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen