Sproeilans, 400 mm, draaibaar

Artikelnummer: 4.112-024.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.112-024.0
EAN/GTIN 4054278256894
Nummer fabrikant 4.112-024.0
L-nummer L00950 183205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spuit lansen in uitvoeringen met verschillende lengte, roestvrij staal met handmatige schroefaansluiting. Ergonomisch ontworpen handgrepen voor optimale hantering en isolatie. Draait 360° onder druk.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • gewicht inclusief verpakking: 0,6 kg
  • Lengte: 400 mm
  • Max. werkdruk: 300 bar
  • Temperatuur: Max. 155 °C.