• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Sproeierslang, 3/4”

Artikelnummer: 4.013-043.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.013-043.0
EAN/GTIN 4039784665071
Nummer fabrikant 4.013-043.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

8 m lange straalslang met elektrische bedieningskabel en snelkoppelingen, niet-tekenende buitenmantel, siliconenvrij (diameter 3/4”). Slangen kunnen worden verlengd zonder extra adapters.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 600 x 600 x 200 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 9 kg