Digitale buisschroefmaat, bolvormig aambeeld, 75-100 mm, Digimatic, IP65

Artikelnummer: 395-254-30
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
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 395-254-30
EAN/GTIN 4946368689333
Nummer fabrikant 395-254-30
L-nummer L40010 12126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaten voor gebogen oppervlakken worden gebruikt om alle gebogen oppervlakken en wanddiktes van buizen, lagers, ringen, enz. Te meten.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 75 - 100
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Geschikte producten